› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A 250V canapa controllo circuiti elettrici

Cod. Rexel VI30066.C
Cod. Produttore 30066.C
Cod. EAN 8007352691612

Informazioni principali

  • Tipo: Due pulsanti indipendenti
  • Contatti: 1P NO + 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Materiale: Canapa
  • Funzione: Chiusura circuiti simultanea
  • Non adatto a: Inversione motori
  • Serie: VI30066.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, canapa. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22,03 mm

altezza dell'apparecchio

52,63 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

100

Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A 250V canapa controllo circuiti elettrici
€ 21,27 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info