› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli ON OFF bianco per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31480.2YB
Cod. Produttore 31480.2YB
Cod. EAN 8007352697713

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M
  • Simboli: ON/OFF
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 2 moduli
  • Tipologia tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.2YB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli ON OFF bianco per comandi elettrici