› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli cambio funzione e traccia canapa

Cod. Rexel VI31480.TC
Cod. Produttore 31480.TC
Cod. EAN 8007352699281

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Funzione: Simboli cambio funzione
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Canapa
  • Serie: VI31480.TC
  • Simboli: Cambio traccia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli cambio funzione e traccia canapa