› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo ON/OFF volume nero per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.VG
Cod. Produttore 31480.VG
Cod. EAN 8007352698963

Informazioni principali

  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: I volume, O volume
  • Colore: Nero
  • Funzione: On/Off volume
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI31480.VG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo ON/OFF volume nero per impianti elettrici