Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14751.0
Cod. Produttore
14751.0
Cod. EAN
8007352591264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Due mezzi tasti fissi
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Neutro
  • Serie: VI14751.0
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Due mezzi tasti 1 modulo fissi di colore bianco neutro, ideali per installazioni elettriche in impianti domotici e sistemi bus EIB/KNX. Progettati per garantire funzionalità e design essenziale, si integrano facilmente in ambienti moderni, offrendo un controllo preciso e affidabile. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata nel tempo e facilità di utilizzo. Adatti per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e compatibilità con sistemi bus avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili neutri 1 modulo, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Mezzi tasti fissi neutri 1 modulo bianco per domotica residenziale