› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri colore nero per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.ZG
Cod. Produttore 31480.ZG
Cod. EAN 8007352699021

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M FISSI NEUTRI NER
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: nero
  • Tipo tasti: fissi intercambiabili
  • Numero tasti: due mezzi tasti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.ZG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri colore nero per impianti elettrici