› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri colore canapa per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.ZC
Cod. Produttore 31480.ZC
Cod. EAN 8007352699342

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M FISSI
  • Colore: Neutri canapa
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo tasti: Fissi intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri colore canapa per impianti elettrici