› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.ZB
Cod. Produttore 31480.ZB
Cod. EAN 8007352698994

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M FISSI NEUTRI BIA
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo tasti: Fissi intercambiabili
  • Colore: Bianco
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.ZB
  • Applicazione: Mezzi tasti
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri bianco per impianti elettrici
€ 3,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info