› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli nero intercambiabili per controllo illuminazione

Cod. Rexel VI31480.2RG
Cod. Produttore 31480.2RG
Cod. EAN 8007352697683

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Due mezzi tasti
  • Funzione: Dimmer
  • Simboli: Dimmer
  • Serie: VI31480.2RG
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli nero intercambiabili per controllo illuminazione