› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco per interruttore luce regolabile

Cod. Rexel VI31480.2RB
Cod. Produttore 31480.2RB
Cod. EAN 8007352697621

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M DIMMER BIANCO
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Simboli: Dimmer
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.2RB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli bianco per interruttore luce regolabile