› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per controllo luminosità

Cod. Rexel VI31480.RB
Cod. Produttore 31480.RB
Cod. EAN 8007352699113

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo tasti: Due mezzi tasti
  • Simboli: Dimmer
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI31480.RB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 1 modulo bianco per controllo luminosità