› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti 2 moduli simboli frecce nero per impianti elettrici modulari

Cod. Rexel VI31480.2FG
Cod. Produttore 31480.2FG
Cod. EAN 8007352697560

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M
  • Simbolo: Frecce
  • Colore: Nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.2FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli simboli frecce nero per impianti elettrici modulari