› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili colore nero per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.2G
Cod. Produttore 31480.2G
Cod. EAN 8007352697591

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO
  • Colore: Nero
  • Moduli: 2 moduli
  • Personalizzabile: Sì
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI31480.2G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili colore nero per impianti elettrici