› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili colore bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.2B
Cod. Produttore 31480.2B
Cod. EAN 8007352697430

Informazioni principali

  • Serie: VI31480.2B
  • Tipologia: Due mezzi tasti
  • Moduli: 2 moduli neutri
  • Colore: Bianco
  • Personalizzabile: Sì
  • Quantità consigliata: 10
  • Installazione: Incasso standard
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili colore bianco per impianti elettrici