› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili canapa per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.2C
Cod. Produttore 31480.2C
Cod. EAN 8007352697461

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M NEUTRO
  • Personalizzabile: Sì
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: Canapa
  • Serie: VI31480.2C
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili canapa per impianti elettrici