› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31480.VB
Cod. Produttore 31480.VB
Cod. EAN 8007352698901

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M ON/OFF
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: I volume, O volume
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI31480.VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti 1 modulo ON/OFF volume bianco per impianti elettrici