Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDTIO2F60M
Cod. Produttore
DTIO2F60M

Informazioni di prodotto

  • Serie: DTIO
  • Fibre ottiche: 4FO + 2 FO
  • Tipo fibra: G657A2
  • Lunghezza cavo: 60 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: raggio curvatura ridotto
  • Installazione: graffatura e ante ad angolo
Cavo in fibra ottica DTIO con 4 fibre ottiche più 2 fibre ottiche G657 SCAPC, della lunghezza di 60 metri. Il prodotto è di colore bianco e presenta connettori di tipo SC, ideali per applicazioni di rete ad alte prestazioni. È progettato per montaggio a parete e per installazioni in serbatoi a pavimento o montaggi sotterranei, con fissaggio che consente di bloccare il cavo in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Adatto per infrastrutture elettriche e di comunicazione che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione dati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

2

Produttore

DTIO cavo derivazione 4FO+2FO G657 SCAPC 60m FTTH edificio