Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDTIO2F30M
Cod. Produttore
DTIO2F30M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: DTIO 4FO + 2 FO
  • Fibra: G657A2
  • Lunghezza: 30 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: Piccolo raggio curvatura
  • Serie: GGDTIO2F30M
  • Installazione: Graffatura e ante ad angolo
Il cavo DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC da 30 metri è un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni di cablaggio elettrico e trasmissione dati. Realizzato con fibra ottica G657, garantisce elevate prestazioni di trasmissione e resistenza alla curvatura, assicurando una connessione stabile e affidabile. Il connettore di tipo SC facilita l'installazione e il collegamento nei sistemi di rete. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre il fissaggio è progettato per bloccare saldamente il cavo in posizione, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatto per montaggio a parete e installazioni a pavimento o sotterranee, questo cavo è la soluzione perfetta per esigenze di connettività avanzata in ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

2

Produttore

DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC cavo preterminato FTTH 30M