Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDTIO2F20M
Cod. Produttore
DTIO2F20M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Monomodale G657A2
  • Lunghezza: 20 m
  • Connettori: SC APC
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Montaggio: Pavimento/Sottopavimento
  • Numero raccordi: 2
  • Serie: AVCP3
  • Dimensioni: 80x28x80 mm

Documentazione tecnica

I cavi di derivazione preterminati DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC da 20 metri sono progettati per applicazioni FTTH in edifici, garantendo un'installazione versatile sia a parete che a pavimento o sottopavimento. Dotati di fibre monomodali G657A2 con piccolo raggio di curvatura, offrono elevate prestazioni ottiche e facilità di gestione grazie al design che consente la graffatura e il passaggio delle ante ad angolo. Il sistema presenta connettori di tipo SC, colore bianco RAL 9010, e un fissaggio che permette di bloccare il cavo in posizione. La struttura include alette bloccacavo, avvolgimento di riserva e un parapolvere a tapparella, con dimensioni compatte di 80 mm di larghezza, 28 mm di profondità e 80 mm di altezza. Il prodotto è conforme alla classe di reazione al fuoco Dca e dispone di etichetta identificativa e telaio di copertura per una gestione ordinata e sicura delle connessioni ottiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

2

Produttore

DTIO 4FO+2FO G657 SC APC cavo derivazione FTTH 20M