Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP6119214
Cod. Produttore
6119214
Cod. EAN
4012195696988

Informazioni di prodotto

Supporto presa dati 2x Tipo C 45x45mm Policarbonato bianco puro RAL 9010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per sistemi di conessione alla linea dati. Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il Tipo C ha una apertura di montaggio 19,30 x 14,80 mm ed è progettato per il fissaggio diretto dei moduli di connessione dati nell'apertura di montaggio.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Connettore dati incorporabile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

Con protezione polvere

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Modul 45 / data technology

Produttore

DTG-2C RW1 SUPPORTO PER MODULI RJ45