Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06433
Cod. Produttore
B06433
Cod. EAN
8015892613667

Informazioni di prodotto

DT-ALU 200x60 AO DER. T ALLUMINIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DT-ALU 200x60 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

Produttore

DT-ALU 200x60 AO Derivazione a T per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO