Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
larghezza
120 mm
Tipologia
Parte inferiore e parte superiore
senza alogeni
profondità
60 mm
Protezione della superficie
Verniciatura a liquido
qualità del materiale
materiale
Alluminio
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Serie
ALU B
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te