Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05915
Cod. Produttore
B05915
Cod. EAN
8015892059151

Informazioni di prodotto

Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N bianco DSP W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N, in bianco RAL 9001. Realizzato in ABS che impedisce la propagazione della fiamma e garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN60695-2-11), offre grado di protezione IP40. Smontaggio con attrezzo.

colore

Bianco

larghezza

110 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

Serie

CSP N

Produttore

DSP W Derivazione per canale soprapavimento CSP-N BIANCO