Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09596
Cod. Produttore
B09596
Cod. EAN
8015892095968

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione DSM W ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione ordinata e sicura per la derivazione elettrica
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico tramite connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

larghezza

80 mm

senza alogeni

profondità

80 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DSM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 5,58 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info