Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09597
Cod. Produttore
B09597
Cod. EAN
8015892095975

Informazioni di prodotto

DSM B DERIV.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola per derivazione 80x80x35 per minicanali TMC/TMU marrone DSM B

colore

Marrone

larghezza

80 mm

senza alogeni

profondità

80 mm

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DSM B Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU MARRONE