Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDA100
Cod. Produttore
DA100
Cod. EAN
8017963027038

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama, 2-piani, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DSFA.4 Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama, 2-piani, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

78 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile piatto

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama 2-piani colore beige per installazioni elettriche