Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Rigido
peso
0,88 kg
Con funzione memoria
zoom digitale
8
collegamento USB
Dimensione schermo
17,79 cm
numero di pixel orizzontali
1200
numero di pixel verticali
720
con touch screen
Compatibile Wi-Fi
collegamento HDMI
Max. autonomia batteria
3 h
Registrazione video
Con lampada incorporata
Angolo di apertura telecamera
68 GRADO
Grado di protezione (IP) sensore
IP68
Orientamento immagine sullo schermo
Automatico
Diametro sensore camera
8,5 mm
Camera angolare a 90°
Camera angolare in avanti
Con bobina
Grado di protezione display (IP)
IP54
lunghezza
1200 ... 20000 mm
Serie
DS703 FC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te