Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134911
Cod. Produttore
134911
Cod. EAN
4015081316960

Informazioni di prodotto

Softstarter DS7-340SX012N0-N garantisce un avvio progressivo e sicuro dei motori trifase, ottimizzando prestazioni e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a contatti di bypass interni
  • Compatibilità con tensioni da 200 a 480 V AC
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore stress meccanico sul motore prolungandone la vita
  • Risparmio energetico con avvio graduale
  • Conformità alle normative IEC/EN 60947-4-2 per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 5.5 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 12 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

12 A

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 460 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

3 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

5.5 kW

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Serie

None

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DS7-340SX012N0-N SOFT 24 V AC/DC 12