Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201MC16A30
Cod. Produttore
DS201MC16A30
Cod. EAN
8012542592815

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale magnetico DS201 M garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto 1P+N
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata con capacità di intervento 10kA
  • Materiali durevoli per lunga vita operativa
  • Efficienza e sicurezza in ambito residenziale e commerciale
Scopri l'ELDS201MC16A30, un dispositivo di protezione di alta qualità progettato per garantire la sicurezza in ambito elettrico. Questo interruttore differenziale magnetico offre una protezione di 10KA ed è realizzato con materiali durevoli per una lunga vita operativa. Con una configurazione 1P+N, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua affidabilità e prestazioni elevate lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e efficienti nel settore elettrico.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N A C

€ 189,57 x 1 pz.
(pz.)