Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LC16AC30
Cod. Produttore
DS201LC16AC300
Cod. EAN
8012542637516

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi dell'interruttore differenziale magnetotermico ELDS201LC16AC30, progettato per garantire sicurezza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con impianti monofase e neutro in corrente alternata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni e guasti elettrici
  • Riduzione dei rischi di interruzioni grazie alla tecnologia differenziale magnetotermica
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento affidabile e sicuro
Scopri l'innovativa ELDS201LC16AC30, un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo interruttore differenziale magnetotermico da 4,5KA è ideale per applicazioni monofase e neutro in corrente alternata. Con una classificazione merceologica di alta qualità, l'ELDS201LC16AC30 offre prestazioni superiori e una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali resistenti, è disponibile in un design funzionale e compatto, perfetto per ogni installazione elettrica.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N AC

€ 105,48 x 1 pz.
(pz.)