Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LC25A30
Cod. Produttore
DS201LC25A30
Cod. EAN
8012542638315

Informazioni di prodotto

Il dispositivo DS201LC25A30 offre protezione avanzata per circuiti monofase, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla larghezza ridotta di due moduli
  • Compatibilità con circuiti monofase 1P+N
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti fino a 4,5 kA
  • Sicurezza elevata con sensibilità a 30 mA per protezione da contatti indiretti e diretti
  • Riduzione dei rischi elettrici e maggiore affidabilità dell’impianto
The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N A

€ 90,90 x 1 pz.
(pz.)