Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LHC6AC30
Cod. Produttore
DS201LHC6AC30
Cod. EAN
8012542776819

Informazioni di prodotto

Il dispositivo DS201 L H garantisce protezione avanzata e affidabilità nei circuiti monofase.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con modulo compatto a due moduli
  • Risparmio di tempo grazie a un design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Elevata sicurezza con sensibilità di 30 mA per protezione da contatti indiretti e diretti
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento affidabile e sicuro
The DS201 L H series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

6 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS201 L H C6 AC30 INTERR.DIFFER.4,5

€ 41,30 x 1 pz.
(pz.)