Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C32AC300
Cod. Produttore
DS201C32AC300
Cod. EAN
8012542049616

Informazioni di prodotto

Il dispositivo DS201C32AC300 garantisce protezione efficiente e sicurezza avanzata per impianti elettrici domestici e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a due moduli
  • Risparmio di tempo nell’allacciamento e manutenzione
  • Compatibilità con circuiti monofase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti fino a 6kA
  • Sicurezza contro contatti indiretti e diretti con sensibilità 30 mA
  • Risparmio energetico derivante dalla protezione mirata e affidabile
The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C32