Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C25AC30
Cod. Produttore
DS201C25AC30
Cod. EAN
8012542049012

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale-magnetotermico DS201 C25 AC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione
  • Compatibilità con impianti standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico domestico o industriale
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie alla tecnologia avanzata
DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C25DS201C25AC30 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C25

€ 128,96 x 1 pz.
(pz.)