Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C10AC30
Cod. Produttore
DS201C10AC30
Cod. EAN
8012542049418

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale-magnetotermico DS201 C10 AC, ideale per un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro guasti elettrici
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità differenziale
  • Migliore sicurezza domestica e industriale
DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C10DS201C10AC30 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C10

€ 128,96 x 1 pz.
(pz.)