Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001469
Cod. Produttore
314001469
Cod. EAN
6936422141332

Informazioni di prodotto

Cabinet rack 12u, 600*600*635mm

Documentazione tecnica

Armadio rack DS-XS6612-S/B con altezza 12U, progettato per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, questo cabinet offre un ambiente stabile per il montaggio di componenti elettronici, facilitando la gestione dei cavi e l'accesso alle apparecchiature. Ideale per installazioni professionali che richiedono un'ottimale protezione e ordine degli impianti elettrici e di rete. Descrizione del produttore: Il cabinet DS-XS6612-S/B è un armadio da parete progettato per il montaggio di apparecchiature rack conformi agli standard da 19 pollici e compatibile con le installazioni secondo lo standard ETSI. È ideale per applicazioni in cablaggio, telecomunicazioni, IT, industriale e uso domestico. Offre uno spazio interno di 12 unità (12U) con una capacità di carico statico fino a 40 kg. Le dimensioni sono 600x600x635 mm, con un peso netto di 26 kg. La porta frontale è in vetro spesso 4 mm con struttura in acciaio SPCC da 1 mm, mentre il telaio frontale e posteriore è realizzato in acciaio SPCC da 1,2 mm. I pannelli laterali, superiore, inferiore e posteriore sono in acciaio SPCC con spessori variabili tra 1,0 e 1,5 mm. L’armadio presenta una porta frontale con apertura del 78% per una buona ventilazione e accessibilità, mentre la porta posteriore non prevede apertura. Sono disponibili come opzionali mensole, ventole di raffreddamento e unità PDU per la distribuzione elettrica. Il kit di accessori per il montaggio include viti, dadi a gabbia e chiavi per un’installazione completa e sicura. Questo armadio garantisce robustezza, protezione e versatilità per l’organizzazione e la gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.