Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001472
Cod. Produttore
314001472

Informazioni di prodotto

Cabinet rack 9u, assemblato

Documentazione tecnica

Armadio rack 9U progettato per l'organizzazione e la protezione di componenti elettrici e apparecchiature di rete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali in ambienti tecnici. La struttura compatta consente un'efficiente gestione degli spazi, facilitando l'accesso e la manutenzione dei dispositivi installati. Adatto per applicazioni in ambito elettrico e di telecomunicazioni, offre una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature standardizzate. Descrizione del produttore: Il cabinet da parete DS-XS6609-S/BR è progettato per garantire una struttura solida e affidabile, grazie al telaio saldato composto da cornici porta e travi trasversali. Questo armadio presenta un design a doppia sezione con accesso sia dalla porta frontale che da quella posteriore, facilitando l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature. Compatibile con lo standard di montaggio da 19 pollici e con le apparecchiature conformi allo standard ETSI, offre uno spazio interno di 9 unità rack (9U) ideale per data center, sale voce, armadi di cablaggio e ambienti produttivi. Le porte anteriori sono realizzate in vetro spesso 4 mm, mentre le strutture e i pannelli sono in acciaio SPCC di vari spessori, assicurando robustezza e protezione per le apparecchiature di rete di alta portata. La capacità di carico statica è di 60 kg e le dimensioni esterne sono 600x600x500 mm. Accessori come mensole, ventole e PDU sono disponibili come opzioni.