Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001468
Cod. Produttore
314001468
Cod. EAN
6936422141349

Informazioni di prodotto

Cabinet rack 9u, 600*600*500mm

Documentazione tecnica

Armadio rack da 9 unità progettato per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durabilità, è ideale per installazioni in ambienti professionali dove è richiesta una gestione ordinata dei componenti elettronici. La struttura compatta consente un facile accesso e una gestione efficiente dei cavi, assicurando un'installazione sicura e funzionale. Adatto per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e affidabile per dispositivi elettrici e di telecomunicazione. Descrizione del produttore: Il cabinet da parete DS-XS6609-S/B è progettato per l'installazione di apparecchiature rack da 9 unità (9U), conforme agli standard di montaggio da 19 pollici e compatibile con le installazioni di apparecchiature secondo lo standard ETSI. Realizzato con pannelli in acciaio SPCC di vari spessori (da 1.0 a 1.5 mm), presenta una porta anteriore in vetro da 4 mm che garantisce una buona visibilità e un'apertura del 78%. Le dimensioni compatte di 600x600x500 mm e la capacità di carico statica fino a 40 kg lo rendono adatto per applicazioni in cablaggio, telecomunicazioni, IT, ambienti industriali e domestici. Accessori opzionali includono ventole di raffreddamento, mensole e unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) per una gestione efficiente dell'hardware. Il design robusto e funzionale assicura protezione e organizzazione ottimale delle apparecchiature elettriche.