Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001471
Cod. Produttore
314001471
Cod. EAN
6936422141264

Informazioni di prodotto

Cabinet rack 6u, assemblato, 600*600*370mm

Documentazione tecnica

Armadio rack DS-XS6606-S/BR con capacità 6U, progettato per l'organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e sicurezza per il montaggio di componenti elettronici. La struttura è ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni compatte e funzionali per la gestione dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Il cabinet a parete DS-XS6606-S/BR è progettato per garantire una struttura solida e resistente, con un telaio saldato composto da cornici delle porte e travi trasversali. Offre un design a doppia sezione con accesso frontale e posteriore, facilitando l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature. Conforme allo standard di montaggio da 19 pollici e compatibile con dispositivi ETSI, questo armadio ha uno spazio interno di 6 unità (6U) ed è realizzato con pannelli in acciaio SPCC di diverso spessore, inclusa una porta frontale in vetro da 4 mm. Ideale per data center, sale voce, armadi di cablaggio e aree di produzione, assicura protezione e supporto per apparecchiature di rete di elevata robustezza, con una capacità statica di carico fino a 60 kg. Dimensioni: 600x600x370 mm.