Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314001467
Cod. Produttore
314001467
Cod. EAN
6936422156886

Informazioni di prodotto

Cabinet rack 6u, 600*600*370mm

Documentazione tecnica

Armadio rack compatto da 6 unità, progettato per l'organizzazione e la protezione di componenti elettrici e dispositivi di rete. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e sicurezza nell'installazione di apparecchiature elettroniche. Ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione ordinata dei cavi e una facile accessibilità ai dispositivi. La struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro polvere e urti, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito IT e telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Il cabinet da parete DS-XS6606-S/B è progettato per il montaggio di apparecchiature rack conformi agli standard da 19 pollici e compatibile con installazioni secondo lo standard ETSI. Offre uno spazio interno di 6 unità (6U) e una capacità di carico statica fino a 40 kg, con dimensioni di 600x600x370 mm e un peso netto di 19,5 kg. La struttura è realizzata in acciaio SPCC con spessori variabili per porte, pannelli e montanti, garantendo robustezza e durabilità. La porta frontale è in vetro da 4 mm con supporto in acciaio da 1 mm, mentre le aperture assicurano una buona ventilazione, con il 78% di apertura sulla porta anteriore. Sono disponibili accessori opzionali come ripiani, ventole e PDU per una gestione ottimale delle apparecchiature elettriche e di rete in ambito cablaggio, telecomunicazioni, IT, industriale e domestico.