Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300616
Cod. Produttore
314300616
Cod. EAN
6942160496528

Informazioni di prodotto

Il modulo DS-PM501R4 offre un controllo flessibile e affidabile per impianti elettrici e di sorveglianza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a parete grazie alle dimensioni compatte (110x155x31 mm)
  • Supporto bus Half-Duplex RS-485 con estensore integrato per ampliamento portata
  • Alimentazione a 12 VDC e uscite relè SPDT fino a 16A garantiscono versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a uscite relè efficienti
  • Affidabilità certificata con conformità CE, CB e standard EN 50131 Security Grade 2
  • Funzionamento stabile in ampio intervallo di temperatura e umidità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo DS-PM501R4 è un espansore relè bus progettato per offrire un controllo flessibile con 4 uscite relè integrate. Supporta la tecnologia bus Half-Duplex RS-485 e include un estensore bus integrato che permette di ampliare la portata della connessione bus. Alimentato a 12 VDC nominali, è dotato di uscite relè SPDT con capacità fino a 16A a 24VDC o 250VAC. Il dispositivo è progettato per uso interno, con un intervallo di temperatura operativa da -10°C a 50°C e umidità relativa tra il 10% e il 90% senza condensa. Le dimensioni compatte di 110 x 155 x 31 mm e il montaggio a parete facilitano l’installazione. È conforme alle normative CE, CB e certificato EN 50131 Security Grade 2, garantendo sicurezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici.

Tipologia

Modulo relè