Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317601562
Cod. Produttore
317601562
Cod. EAN
6936422178246

Informazioni di prodotto

Digital Signage 43", Wall-mounted, 4-core, 4GB memory, 32GB build-in storage, Andriod13, 4K, 500cd/m², 25% haze, HDMI input *3, DP 1.2 * 1

Documentazione tecnica

DS-D6043UN-DP è un display digitale da 43 pollici progettato per applicazioni di digital signage. Offre immagini nitide e colori vividi, ideale per ambienti commerciali e professionali che richiedono soluzioni visive di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da tecnologie avanzate per garantire una visualizzazione chiara e coinvolgente, supportando contenuti multimediali in modo efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Il DS-D6043UN-DP è un display digital signage da 43 pollici caratterizzato da un design sottile con cornice ridotta e una struttura in plastica elegante e compatta. Dotato di un pannello industriale A+ con risoluzione Ultra HD 3840 × 2160, offre immagini di alta qualità con tecnologia di auto-colorazione e motore di miglioramento dell’immagine. La luminosità di 500 cd/m², il contrasto 4000:1 e l’angolo di visione di 178 gradi garantiscono una resa visiva nitida e vivace da ogni prospettiva. Supporta la riproduzione di materiali statici e dinamici, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine web e video in diretta, con modalità di programmazione flessibili per la gestione dei contenuti. Il sistema operativo Android 13, un processore quad-core Cortex-A55 e 4 GB di memoria assicurano prestazioni fluide e una gestione centralizzata remota di uno o più schermi. Le molteplici interfacce, tra cui HDMI, DP, USB e connessione di rete Wi-Fi e RJ45, facilitano l’integrazione e la connettività. È possibile montarlo a parete sia in orizzontale che in verticale, con dimensioni compatte di 967,4 × 555,9 × 40 mm e un peso di 9,1 kg. Il dispositivo è progettato per un utilizzo affidabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con un consumo energetico contenuto e diverse misure di sicurezza per la protezione dei dati e la gestione degli accessi.