Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317601559
Cod. Produttore
317601559
Cod. EAN
6936422178253

Informazioni di prodotto

Digital Signage 43", Wall-mounted, 4-core, 4GB memory, 32GB build-in storage, Andriod13, 4K, 700cd/m², 25% haze, HDMI input *3, DP 1.2 * 1

Documentazione tecnica

Monitor digitale da 43 pollici progettato per applicazioni di digital signage, con display ad alta definizione che garantisce immagini nitide e colori vividi. Ideale per ambienti commerciali e professionali, offre una soluzione versatile per la comunicazione visiva e la presentazione di contenuti multimediali. L'unità integra tecnologie avanzate per una performance affidabile e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Descrizione del produttore: Il DS-D6043UH-DP è un display digital signage da 43 pollici caratterizzato da un design sottile con cornice ridotta e una scocca in plastica elegante. Dotato di un pannello industriale A+ con risoluzione Ultra HD 3840×2160, offre immagini di alta qualità grazie al motore di miglioramento automatico dei colori e delle immagini. La luminosità elevata di 700 cd/m² e l'angolo di visione ampio di 178 gradi garantiscono una visibilità ottimale da diverse angolazioni. Supporta una vasta gamma di formati multimediali, inclusi immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF e contenuti web, con la possibilità di programmare la riproduzione in modo flessibile con diverse modalità temporali. Il sistema operativo Android 13 integrato, insieme a un processore quad-core Cortex-A55 e 4 GB di memoria, assicura prestazioni fluide e gestione centralizzata dei contenuti, anche da remoto. Le funzioni di sicurezza avanzate includono controlli a più livelli per materiali e programmi, crittografia dei dati e gestione delle autorizzazioni utente. Il dispositivo è progettato per il montaggio a parete, con dimensioni compatte e un consumo energetico contenuto, ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni di comunicazione visiva affidabili e di alta qualità.