Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000713
Cod. Produttore
321000713
Cod. EAN
6936422146979

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 86", 4K, 480 nits Android 14.0 EDLA,memory 8GB, build-in 128GB storage, camera 48 MP per foto, 8 MP per video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C86RB/B2L da 86 pollici di Hikvision è un dispositivo avanzato progettato per l'assistenza didattica intelligente, integrando le più recenti tecnologie di controllo touch, display HD, elaborazione video, comunicazione di rete e controllo interattivo. Offre una risoluzione UHD 4K di 3840 × 2160 pixel con una luminosità di 480 cd/m², garantendo immagini nitide e dettagliate. Il pannello VA con contrasto dinamico 30.000:1 e profondità colore a 10 bit assicura una resa cromatica realistica e un ampio angolo di visione di 178°. La superficie in vetro temperato anti-riflesso e anti-impronta con durezza 9H consente un'interazione fluida e precisa, supportando fino a 50 punti di tocco simultanei con risposta inferiore a 2 ms. Il sistema integrato Android 14, con 8 GB di memoria e 128 GB di storage, può essere affiancato al sistema Windows tramite modulo OPS opzionale, facilitando l'uso di software per videoconferenze. Il design all-in-one include sensori per luce, umidità e temperatura, altoparlanti da 2×20W + 25W, connettività Bluetooth 5.4, NFC e doppie porte USB Type-C con supporto per ricarica fino a 100W e DisplayPort 1.2. La presenza di un chip switch di rete integrato elimina la necessità di dispositivi esterni, mentre l'interfaccia completa HDMI 2.1, VGA, USB e LAN garantisce ampie possibilità di collegamento. Questo monitor è ideale per aule, centri di formazione e ambienti di insegnamento online, combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso in un prodotto affidabile e sicuro.