Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000710
Cod. Produttore
321000710
Cod. EAN
6936422146986

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 86", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, built-in 128GB storage, 480 nit, Full function Type-C 100W*2,VGA input*1, HDMI input *3, HDMI output*1, Dual Wi-Fi support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Documentazione tecnica

Il monitor interattivo DS-D5C86RB/A2L rappresenta una soluzione avanzata per applicazioni professionali e didattiche, offrendo un'esperienza visiva di alta qualità e funzionalità touch intuitive. Progettato per garantire precisione e reattività, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'interazione diretta e immediata con il contenuto digitale. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono adatto a un utilizzo prolungato, facilitando la collaborazione e la presentazione di informazioni in modo efficace e dinamico. Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C86RB/A2L da 86 pollici di Hikvision è un dispositivo avanzato progettato per l'assistenza didattica intelligente, integrando tecnologie all'avanguardia di controllo touch, display UHD 4K con risoluzione 3840 × 2160, elaborazione video, comunicazione di rete e controllo interattivo. La superficie in vetro temperato con trattamento anti-riflesso e anti-impronta garantisce un'interazione fluida e una protezione elevata con durezza 9H. Supporta fino a 50 punti di touch simultanei con risposta rapida inferiore a 2 ms, offrendo un'esperienza di scrittura scorrevole e precisa. Il pannello VA assicura un alto contrasto dinamico fino a 30.000:1 e un ampio angolo di visione di 178 gradi. Il sistema duale Android 14 e Windows (opzionale) permette flessibilità d'uso, con memoria da 8 GB e storage interno da 128 GB. Il dispositivo integra altoparlanti potenti, connettività Bluetooth 5.4, sensori di luce, umidità e temperatura, oltre a numerose interfacce video, audio e di rete, inclusi HDMI, VGA, USB e Type-C con funzione di ricarica. Il design all-in-one con controllo intelligente della temperatura garantisce sicurezza e rispetto ambientale, rendendo questo monitor ideale per ambienti didattici, centri di formazione e videoconferenze.