Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000712
Cod. Produttore
321000712
Cod. EAN
6936422147013

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 75", 4K, 480 nits Android 14.0 EDLA,memory 8GB, build-in 128GB storage, camera 48 MP per foto, 8 MP per video

Documentazione tecnica

Il monitor interattivo DS-D5C75RB/B2L è una soluzione avanzata per applicazioni professionali che richiedono un'interfaccia intuitiva e funzionalità di alto livello. Progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, questo dispositivo integra tecnologie moderne per offrire una visualizzazione chiara e reattiva. Ideale per ambienti che necessitano di un controllo preciso e di una gestione efficiente delle informazioni, rappresenta un componente essenziale per sistemi elettrici e di automazione. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a un utilizzo continuativo e professionale. Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C75RB/B2L da 75 pollici è un dispositivo avanzato progettato per l'assistenza didattica intelligente, integrando le più recenti tecnologie di controllo touch, display UHD 4K con risoluzione 3840 × 2160 e luminosità di 480 nit. La sua superficie in vetro temperato con trattamento anti-riflesso e anti-impronta garantisce un'interazione fluida e precisa, supportando fino a 50 punti di tocco contemporanei con risposta rapida inferiore a 2 ms. Dotato di doppio sistema operativo Android 14 e Windows (opzionale), offre versatilità e facilità d'uso, ideale per aule, formazione e didattica online. Il design all-in-one integra sensori di luce, umidità e temperatura, altoparlanti integrati da 2×20 W + 25 W e porte USB Type-C full-function con supporto a 100W di alimentazione e DisplayPort 1.2. La connettività comprende Wi-Fi 6, LAN Gigabit e numerose interfacce video e audio, mentre la tecnologia audio avanzata assicura riduzione del rumore e cancellazione dell'eco. Il prodotto è certificato EDLA e garantisce un funzionamento affidabile fino a 50.000 ore.