Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000709
Cod. Produttore
321000709
Cod. EAN
6936422147020

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 75", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, built-in 128GB storage, 480 nit, Full function Type-C 100W*2,VGA input*1, HDMI input *3, HDMI output*1, Dual Wi-Fi support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C75RB/A2L da 75 pollici di Hikvision è una soluzione avanzata per l'insegnamento e la formazione, integrando tecnologie di controllo touch, display UHD 4K con risoluzione 3840 × 2160 e luminosità di 480 cd/m². Il pannello con tecnologia DLED offre un'ottima qualità visiva grazie a un rapporto di contrasto dinamico di 30.000:1 e un'ampia gamma cromatica del 72% NTSC. La superficie in vetro temperato anti-riflesso e antigraffio (durezza 9H) garantisce un'interazione fluida e precisa, supportando fino a 50 punti di tocco simultanei con una risposta inferiore a 2 ms. Il dispositivo integra un sistema operativo Android 14 con 8 GB di memoria e 128 GB di storage, processore quad-core ad alte prestazioni e GPU Mali-G610 MC4, offrendo un'esperienza reattiva e versatile. Il monitor dispone di doppie porte USB Type-C con supporto per alimentazione fino a 100 W e DisplayPort 1.2, oltre a numerose interfacce video e audio, inclusi HDMI 2.1 e VGA. È dotato di altoparlanti integrati da 2×20 W + 25 W, sensori per luce, umidità e temperatura, NFC e connettività Wi-Fi 6. Il design all-in-one con controllo intelligente della temperatura e vetro temperato assicura sicurezza e sostenibilità ambientale. Ideale per ambienti educativi, centri di formazione e videoconferenze, combina funzionalità avanzate con facilità d'uso e affidabilità.