Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000711
Cod. Produttore
321000711
Cod. EAN
6936422147006

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 65", 4K, 480 nits Android 14.0 EDLA,memory 8GB, build-in 128GB storage, camera 48 MP per foto, 8 MP per video

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C65RB/B2L di Hikvision è un pannello intelligente progettato per l'assistenza didattica, che integra tecnologie avanzate di controllo touch, display UHD 4K con risoluzione 3840 × 2160 e luminosità di 480 cd/m². Il design anti-riflesso e anti-ostacolo garantisce un'interazione fluida, supportata da un touch screen a infrarossi con risposta rapida e fino a 50 punti di contatto simultanei. Il dispositivo dispone di sistemi duali Android 14 e Windows (opzionale), con memoria interna da 128 GB e processore quad-core ad alte prestazioni. È dotato di vetro temperato con controllo intelligente della temperatura, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Le porte USB Type-C supportano fino a 100 W di erogazione di potenza e DisplayPort 1.2. Il monitor integra sensori per luce, umidità e temperatura, microfono omnidirezionale con cancellazione del rumore, altoparlanti potenti e connettività avanzata Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. L'ampio angolo di visione di 178° e il contrasto dinamico elevato assicurano immagini nitide e dettagliate, ideali per ambienti educativi, formazione e videoconferenze.