Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000708
Cod. Produttore
321000708
Cod. EAN
6936422146993

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 65", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, built-in 128GB storage, 480 nit, Full function Type-C 100W*2,VGA input*1, HDMI input *3, HDMI output*1, Dual Wi-Fi support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5C65RB/A2L da 65 pollici offre un display UHD 4K con risoluzione 3840 × 2160 e luminosità di 480 cd/m², garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia touch a infrarossi supporta fino a 50 punti di contatto simultanei con risposta rapida inferiore a 2 ms, assicurando un'esperienza di scrittura fluida e precisa. Il pannello VA con rapporto di contrasto dinamico 30.000:1 e profondità colore a 10 bit assicura colori vividi e realistici. Il design anti-riflesso e la superficie in vetro temprato con durezza 9H proteggono lo schermo e migliorano l'interazione. Il sistema operativo integrato Android 14, con 8 GB di memoria e 128 GB di storage, permette un uso versatile e performante. Sono presenti doppi ingressi USB Type-C con supporto fino a 100W di erogazione di potenza e DisplayPort 1.2. Il monitor include sensori integrati per luce, umidità e temperatura, oltre a un chip switch di rete incorporato e altoparlanti da 2×20 W + 25 W per un audio di qualità. La connettività è completa con porte HDMI 2.1, VGA, USB 3.0 e Wi-Fi 6 dual band. Il prodotto è progettato per un uso intensivo 7×16 ore, con un design all-in-one sicuro ed ecologico, ideale per ambienti didattici e professionali.