Prodotti /

Cod. Rexel
HIK321000907
Cod. Produttore
321000907
Cod. EAN
6942640549874

Informazioni di prodotto

Interactive monitor 86", 4K, Android 14, EDLA Certified 8GB memory, 128GB built-in storage, 50 points infrared touch, Type-C*1, HDMI input × 3, Bluetooth 5.4,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor interattivo DS-D5A86RB/A3 di Hikvision è un display intelligente da 86 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 × 2160) progettato per l'assistenza didattica e applicazioni interattive in ambienti come aule, centri di formazione e lezioni online. Presenta un design anti-riflesso e anti-ostacolo che garantisce un'interazione fluida, supporta fino a 50 punti di tocco con risposta rapida inferiore a 5 ms e offre un'esperienza di scrittura scorrevole. Il pannello IPS con retroilluminazione DLED assicura colori vividi con profondità a 10 bit e un angolo di visione di 178 gradi. Il dispositivo integra due sistemi operativi, Android 14.0 e Windows (opzionale), con memoria di 8 GB e storage interno da 128 GB, e dispone di connettività avanzata tra cui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e porte multiple (HDMI 2.1, USB 3.0, Type-C). La struttura all-in-one con vetro temperato e controllo intelligente della temperatura garantisce sicurezza e sostenibilità ambientale. Inoltre, il monitor dispone di altoparlanti integrati da 20 W ciascuno, sensore di luce e supporta una durata operativa fino a 50.000 ore. Le dimensioni e il design sono ottimizzati per l'installazione a parete o su supporto mobile, rendendolo ideale per ambienti educativi moderni.